NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75L
差込角(mm)
12.7
サイズ
T55
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1721
全長(mm)
75
質量(g)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947325
S4-T55X75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください