曜日別特売

トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x100L

トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x100L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)6.35サイズT40先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1620全長(mm)100質量(g)25.3内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06947562B4-T40X100
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする