NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT25x100L
差込角(mm)
9.52
サイズ
T25
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1686
全長(mm)
100
質量(g)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947614
S3-T25X100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください