トルクスT型ソケット 差込角9.52xT40x100L

トルクスT型ソケット 差込角9.52xT40x100L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52サイズT40先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1692全長(mm)100質量(g)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06947675S3-T40X100
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする