NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT40x70L
差込角(mm)
9.52
サイズ
T40
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1693
全長(mm)
70
質量(g)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947684
S3-T40X70
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください