NAC(長堀工業)
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ12.7x1/4(6.35mm)
差込角(mm)
12.7
二面幅(inch)
1/4
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1591
材質
特殊鋼
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947772
4020C
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください