NAC(長堀工業)
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x1/2(12.7mm)
差込角(mm)
9.52
二面幅(inch)
1/2
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1585
材質
特殊鋼
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947815
3040C
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください