ソケットハンガー10ヶ付

ソケットハンガー10ヶ付 - S.E.K.(スエカゲツール)ソケットハンガー10ヶ付 - S.E.K.(スエカゲツール)

壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。

用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955016H202853-1861275636.35
1,080
699
769(税込)
当日出荷
06955025H402853-186542010012.7
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする