曜日別特売

ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ14

ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ14 - ミニター
外径(mm)14厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06958218FC4002372.34
5,460
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06958227FC4012473
5,780
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする