ミニター
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ19
全長(mm)
46
外径(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
材質
硬鋼線
質量(g)
35
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958254
FC4004
2.34
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06958263
FC4014
3
¥
5,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください