ミニター
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16
全長(mm)
46
外径(mm)
16
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958376
FC4063
2.34
¥
5,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06958385
FC4073
3
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください