ミニター
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22
外径(mm)
22
材質
ステンレス
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958412
FC4065
1袋(10本)
46
2.34
1.2
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06958428
FC4075
1袋(10本)
46
3
1.2
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
06958437
FC4161
1袋(3本)
39
3
5
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください