曜日別特売

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14 - ミニター
全長(mm)47シャンク径(Φmm)3外径(mm)14厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3144材質真鍮質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06958498FC4042
5,930
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする