ミニター
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
3
外径(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-3161
材質
真鍮
質量(g)
50
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958525
FC4044
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください