ミニター
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4
トラスコ品番
498-7594
高さ(mm)
13
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958674
AD4351
120
4
3
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください