ミニター
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8
軸径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
粒度
220
トラスコ品番
498-7641
高さ(mm)
18
質量(g)
6
外径(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958726
AD4363
3
8
220
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください