曜日別特売

ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4

ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4 - ミニターミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4 - ミニター
外径(Φmm)4粒度120軸径(Φmm)3質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06958735AD415112
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
06958744AD415310
5,030
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする