ミニター
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6
軸径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
粒度
120
トラスコ品番
498-7543
高さ(mm)
12
質量(g)
6
外径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958753
AD4152
3
6
120
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください