ミニター
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16
刃径(Φmm)
16
厚さ(mm)
0.1
穴径(Φmm)
1.8
粒度
240
トラスコ品番
499-7247
材質
SUS304
質量(g)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958805
MC3102
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください