ミニター
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ22
刃径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.1
穴径(Φmm)
1.8
粒度
600
トラスコ品番
499-7263
材質
SUS304
質量(g)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06958823
MC3104
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください