ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー - ミニター
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06958927JA1363100106566
19,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06958936JA13641001266010
27,920
27,900
30,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
06958945JA136110066566
12,750
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06958954JA13621008656.56
16,510
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06958963JA131118033433
11,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06958997JA13131805345.55
13,040
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06959006AD4122180636717
18,900
18,800
20,680(税込)
翌々日出荷
06958988JA131218043444
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06959015JA131418063466
14,480
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06958972AD4121180436212
14,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする