ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー

ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー - ミニター
全12種類を絞り込む
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06959146JA12531本18010656.56
13,960
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959155JA12541本1801266010
22,820
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959164JA12041本18033433
5,450
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
06959173JA12051本18043444
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
06959182JA12061本18053455
6,890
6,880
7,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959198JA12071本18063466
8,290
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
06959216JA12521本1808656.56
11,010
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959225JA12031本24023433
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959234JA12021本28013433
5,810
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959243JA12011本3400.83433
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959207JA12511本18066566
8,510
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959252ZC81301組-----
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする