曜日別特売

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 - ミニター
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
全8種類を絞り込む
粒度
軸径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度
トラスコ品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06959268MC1341190.2320852-78852.34
14,750
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959304MC1343200.17320852-78872.34
14,070
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959322MC1344220.17320852-78882.34
16,150
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06959277MC1342190.3120852-78862.34
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
06959313MC1353200.17320852-78913
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06959338MC1354220.17320852-78923
16,150
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06959286MC1351190.2320852-78893
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06959295MC1352190.3120852-78903
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする