ミニター
ミニモ レジンボンドCBNバー JA
粒度
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06959505
JA2453
10
6
852-7877
6
56
¥
15,930
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959514
JA2454
12
10
852-7878
6
60.5
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959523
JA2401
3
3
852-7871
3
43
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959532
JA2402
4
4
852-7872
3
44.5
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959548
JA2403
5
5
852-7873
3
55.5
¥
7,760
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959557
JA2404
6
6
852-7874
3
46.5
¥
9,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959575
JA2452
8
6
852-7876
6
56.5
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959566
JA2451
6
6
852-7875
6
56.5
¥
10,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください