曜日別特売

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー - ミニター
粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06959584JA1453106852-7822655.5
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959593JA14541210852-7823660
20,850
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959602JA140133852-7816343.5
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959618JA140244852-7817344.5
6,670
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959627JA140355852-7818355
7,350
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959636JA140466852-7819346.5
9,210
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959654JA145286852-7821656.5
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06959645JA145166852-7820656
9,390
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする