ミニター
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
刃長(mm)
5
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
85.5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06959724
AD2535
10
100
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
06959733
AD2531
4
100
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06959742
AD2533
6
100
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06959758
AD2534
8
100
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06959767
AD2532
5
120
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください