ミニター
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06960065
JA1022
100
2
3
45
4
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06960083
JA1024
100
2.5
3
50
5
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06960092
JA1025
100
3
3
50
5
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06960108
JA1026
100
3.5
3
50
5
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06960117
JA1027
100
4
3
50
5
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960126
JA1028
100
5
3
50
5
¥
8,490
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06960135
JA1012
140
1
3
40
3
¥
4,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960162
JA1015
140
1.2
3
45
4
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06960205
JA1019
140
1.5
3
45
4
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06960232
JA1008
230
0.6
3
40
3
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960248
JA1009
230
0.7
3
40
3
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960257
JA1010
230
0.8
3
40
3
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960266
JA1011
230
0.9
3
40
3
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960275
JA1006
325
0.5
3
38
2
¥
4,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06960293
JA1005
600
0.4
3
38
2
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960284
JA1007
325
0.5
3
40
2
¥
5,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06960144
JA1013
-
-
-
-
-
¥
4,400
取扱い終了
06960178
JA1016
-
-
-
-
-
¥
5,200
取扱い終了
06960214
JA1020
-
-
-
-
-
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください