曜日別特売

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 - ミニター
粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960923AD310135
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960932AD310245
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960948AD310355
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960957AD310466
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06960966AD311178
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
06960975AD311288
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
06960984AD3113910
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする