ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク

ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク - ミニターミニモ クロスベースダイヤモンドディスク - ミニター

菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット内容量1袋(3枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06965096SA2938211000
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965105SA2958311000
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965132SA293121120
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965148SA295131120
3,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06965175SA2939211500
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965184SA2959311500
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965218SA293221180
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965227SA295231180
3,930
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965254SA293321240
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965263SA295331240
3,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965297SA2940213000
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965306SA2960313000
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965333SA293421320
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965342SA295431320
3,930
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965376SA293521400
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965385SA295531400
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06965412SA293621600
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965428SA295631600
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965455SA293721800
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06965464SA295731800
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする