ミニモ サンドペーパーディスク

ミニモ サンドペーパーディスク - ミニターミニモ サンドペーパーディスク - ミニターミニモ サンドペーパーディスク - ミニターミニモ サンドペーパーディスク - ミニターミニモ サンドペーパーディスク - ミニター

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1袋(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06965726SA2120111000
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965735SA2140211000
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965744SA211311120
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06965753SA213321120
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965762SA211411180
1,650
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
06965778SA213421180
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965787SA211511240
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965796SA213521240
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965805SA211611320
1,570
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
06965814SA213621320
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965823SA211711400
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965832SA213721400
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965848SA21111160
1,570
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
06965857SA21312160
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965866SA211811600
1,650
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
06965875SA213821600
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965884SA21121180
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
06965893SA21322180
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965902SA211911800
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
06965918SA213921800
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする