曜日別特売

ミニモ フェルトチップ W=10mm

ミニモ フェルトチップ W=10mm - ミニター
幅(mm)10全長(mm)80シャンク径(Φmm)2トラスコ品番852-5283質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966417SA6351
4,730
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする