ミニター
ミニモ フェルトチップ W=20mm
幅(mm)
20
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
2
トラスコ品番
852-5285
質量(g)
55
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06966435
SA6353
¥
6,910
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください