ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着

ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 - ミニターミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 - ミニターミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 - ミニター

金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。
砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966514SA2837211000
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966523SA2857311000
4,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966557SA283121140
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966566SA285131140
4,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966593SA283221200
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966602SA285231200
4,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966636SA2838212000
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966645SA2858312000
4,860
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966672SA283321270
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966688SA285331270
4,860
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966715SA283421400
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06966724SA285431400
4,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966758SA283521600
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966767SA285531600
4,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966794SA283621800
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06966803SA285631800
4,860
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする