ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ15
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2831
粒度
120
全長(mm)
70
質量(g)
80
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06966846
FC2922
¥
3,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください