ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5 - ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5 - ミニター
毛丈(mm)8外径(Φmm)5粒度180全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966864FC22412.34
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966873FC23513
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする