ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ20
軸径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
粒度
240
トラスコ品番
499-2873
全長(mm)
87
質量(g)
150
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
20
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06966916
FC2943
6
20
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください