ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#320 Φ5
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
5
粒度
320
全長(mm)
52
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06966952
FC2243
2.34
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06966968
FC2353
3
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください