ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10 - ミニター
軸径(Φmm)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼粒度80トラスコ品番499-2792全長(mm)61質量(g)41毛丈(mm)15外径(Φmm)10内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966986FC2901610
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする