ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#180 Φ14
粒度
180
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
全長(mm)
53
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967038
FC2221
2.34
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06967047
FC2331
3
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください