ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55
粒度
240
外径(Φmm)
55
毛丈(mm)
24
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2784
全長(mm)
80
質量(g)
91
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967083
FC2823
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください