曜日別特売

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14 - ミニター
粒度320外径(Φmm)14毛丈(mm)8全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06967092FC22232.34
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
06967108FC23333
7,260
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする