ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ20
粒度
180
外径(Φmm)
20
毛丈(mm)
5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
499-2580
質量(g)
15
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967135
FC2501
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください