ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25
粒度
180
外径(Φmm)
25
毛丈(mm)
6
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43
トラスコ品番
499-2610
質量(g)
27
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967144
FC2511
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください