ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#120 Φ40
外径(Φmm)
40
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2687
粒度
120
全長(mm)
50
質量(g)
33
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967223
FC2702
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください