曜日別特売

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#120 Φ50

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#120 Φ50 - ミニター
外径(Φmm)50高さ(mm)10軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2717粒度120全長(mm)50質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06967232FC2722
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする