ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
粒度
180
全長(mm)
44
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967284
FC2201
2.34
¥
5,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06967293
FC2311
3
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください