ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ12
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2504
粒度
240
全長(mm)
40
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967327
FC2422
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください