ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ22
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
粒度
240
全長(mm)
44
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967345
FC2202
2.34
¥
5,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06967354
FC2312
3
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください