曜日別特売

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ22

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ22 - ミニター
外径(Φmm)22厚さ(mm)1粒度320全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06967433FC22032.34
5,310
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06967442FC23133
5,070
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする