ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ50
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2709
粒度
80
全長(mm)
50
質量(g)
40
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967476
FC2721
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください